SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10313 Centralino parete Mureva Enclosures IP65 1 fila 6 moduli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430103134
Codice prodotto
SNR10313
Cod. produttore
10313
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
159 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
200 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
112 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Profondità interna:
56 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no