SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03611 PIASTRA FRONTALE NS250 H DIR3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430036111
Codice prodotto
SNR03611
Cod. produttore
03611
Produttore
SNR
Larghezza:
500 mm
Altezza:
150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
2000 mm
Numero di unità rack:
3
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Prisma, Sistema P, Piastra frontale per NS250 orizzontale, Leva, 3p. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP30 - tipo di prodotto o componente: piastra frontale - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di piastra frontale: tranciata - dispositivo installato: Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione - descrizione poli: 1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 orizzontale installazione, 1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS250 orizzontale installazione - posizione di funzionamento: orizzontale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....