pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103612.16 KONE: INSERTO OTTONE SATINATO PER 7W

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX103612.16 KONE: INSERTO OTTONE SATINATO PER 7W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 36 °

  • Colore - Ottone

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833091383

Codice prodotto

NOX103612.16

Cod. produttore

103612.16

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

36 °

Colore:

Ottone

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

50 mm

Diametro:

50 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

5 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

RIFLETTORI COLORATI - Ottone satinato