pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101170049 AES 1235 - 101170049

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661297118

Codice prodotto

SHM101170049

Cod. produttore

101170049

Produttore

SHM

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

Con omologazione per BG BIA:

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS • 2 contatti di sicurezza, STOP 0 • 2 Uscite di segnalazione