pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166285 AZM 161SK-12/12RKA-024 - 101166285

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166285 AZM 161SK-12/12RKA-024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 2000 N

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661213972

Codice prodotto

SHM101166285

Cod. produttore

101166285

Produttore

SHM

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

2000 N

Con sblocco d'emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

130 mm

Altezza del sensore:

90 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2.5 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101166285 - AZM 161SK-12 12RKA-024