SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166283 AZM 161CC-12/12RK-024 - 101166283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di chiusura - 2000 N
Con sblocco d'emergenza - no
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4030661213958
Codice prodotto
SHM101166283
Cod. produttore
101166283
Produttore
SHM
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di chiusura:
2000 N
Con sblocco d'emergenza:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
130 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67