SCAME PARRE SPA - SCASCM520C6W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636285481
Codice prodotto
SCASCM520C6W
Cod. produttore
SCM520C6W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


