pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM460R9W PRESA FISSA 60A 3P 4W 9h IP67 3 250V - SCM460R9W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM460R9W PRESA FISSA 60A 3P 4W 9h IP67 3 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636219080

Codice prodotto

SCASCM460R9W

Cod. produttore

SCM460R9W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

60 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

120 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

120 mm

60A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM Morsetti a vite