pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM460C7W PRESA MOBILE 60A 3P 4W 7H IP67 3 480V - SCM460C7W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM460C7W PRESA MOBILE 60A 3P 4W 7H IP67 3 480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636218410

Codice prodotto

SCASCM460C7W

Cod. produttore

SCM460C7W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

60 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

60A 3P 4W 7h 3Ø480V Morsetti a vite