SCAME PARRE SPA - SCASCM430R6W PRESA FISSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636306803
Codice prodotto
SCASCM430R6W
Cod. produttore
SCM430R6W
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no


