SCAME PARRE SPA - SCASCM430R12S PRESA FISSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Direzione di inserimento - Lineare 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636180878
Codice prodotto
SCASCM430R12S
Cod. produttore
SCM430R12S
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
12 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no


