SCAME PARRE SPA - SCASCM430MI9W PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318356
Codice prodotto
SCASCM430MI9W
Cod. produttore
SCM430MI9W
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


