pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM430C5W PRESA MOBILE 30A 3P 4W 5h IP67 3 600V - SCM430C5W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM430C5W PRESA MOBILE 30A 3P 4W 5h IP67 3 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636153353

Codice prodotto

SCASCM430C5W

Cod. produttore

SCM430C5W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

30 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

30A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite