SCAME PARRE SPA - SCASCM430C12W PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di poli - 4 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A 
- Riferimento orario - 12 h 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636228020
Codice prodotto
SCASCM430C12W
Cod. produttore
SCM430C12W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


