SCAME PARRE SPA - SCASCM420P12W SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 12 h
Con invertitore di fase - no
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8001636199245
Codice prodotto
SCASCM420P12W
Cod. produttore
SCM420P12W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
sì


