SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI9W-C PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318493
Codice prodotto
SCASCM420MI9W-C
Cod. produttore
SCM420MI9W-C
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


