pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI7W PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI7W PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636308869

Codice prodotto

SCASCM420MI7W

Cod. produttore

SCM420MI7W

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Interruttore:

Interblocco meccanico

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

20A 3P 4W 7h 3Ø480V 130X260MM_PAR Morsetti a vite