pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM420C7S PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM420C7S PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636218939

Codice prodotto

SCASCM420C7S

Cod. produttore

SCM420C7S

Produttore

SCA

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

20A 3P 4W 7h 3Ø480V Morsetti a vite