SCAME PARRE SPA - SCASCM420C5W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 5 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636198293
Codice prodotto
SCASCM420C5W
Cod. produttore
SCM420C5W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
5 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


