SCAME PARRE SPA - SCASCM4100P5W SPINA MOBILE 100A 3P 4W 5h IP67 3 600V - SCM4100P5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 100 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636218663
Codice prodotto
SCASCM4100P5W
Cod. produttore
SCM4100P5W
Produttore
SCA
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
100 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no