SCAME PARRE SPA - SCASCM4100C5W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A
Riferimento orario - 5 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636218335
Codice prodotto
SCASCM4100C5W
Cod. produttore
SCM4100C5W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Amperaggio (norme UL/CSA):
100 A
Riferimento orario:
5 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


