pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM360MI7W-NB PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM360MI7W-NB PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636318547

Codice prodotto

SCASCM360MI7W-NB

Cod. produttore

SCM360MI7W-NB

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Interruttore:

Interblocco meccanico

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

60A 2P 3W 7h 480V 170X380MM Morsetti a vite