SCAME PARRE SPA - SCASCM360C4W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636180786
Codice prodotto
SCASCM360C4W
Cod. produttore
SCM360C4W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


