SCAME PARRE SPA - SCASCM360C3W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Confezione
1 PZ
EAN
8001636295138
Codice prodotto
SCASCM360C3W
Cod. produttore
SCM360C3W
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Riferimento orario:
3 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


