SCAME PARRE SPA - SCASCM330MI4W-C PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318363
Codice prodotto
SCASCM330MI4W-C
Cod. produttore
SCM330MI4W-C
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


