SCAME PARRE SPA - SCASCM330C4S PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Giallo 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A 
- Riferimento orario - 4 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636180762
Codice prodotto
SCASCM330C4S
Cod. produttore
SCM330C4S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


