SCAME PARRE SPA - SCASCM320R4W PRESA FISSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A 
- Numero di poli - 3 
- Riferimento orario - 4 h 
- Colore identificativo - Giallo 
- Numero RAL - 7.035 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636133768
Codice prodotto
SCASCM320R4W
Cod. produttore
SCM320R4W
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm



