SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R6W PRESA FISSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A 
- Colore identificativo - Blu 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636251516
Codice prodotto
SCASCM3100R6W
Cod. produttore
SCM3100R6W
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
100 A
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
145 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
145 mm
Conforme alle norme MIL:
no


