pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100P8W SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100P8W SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

  • Riferimento orario - 8 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636317694

Codice prodotto

SCASCM3100P8W

Cod. produttore

SCM3100P8W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

8 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

100A 2P 3W 8h 550VDC Morsetti a vite