pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100C6W PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100C6W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636251509

Codice prodotto

SCASCM3100C6W

Cod. produttore

SCM3100C6W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

100A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite