SCAME PARRE SPA - SCA899.SD2D3NE01P PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio - 250 A
Tipo di costruzione - Presa da parete
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
8001636471198
Codice prodotto
SCA899.SD2D3NE01P
Cod. produttore
899.SD2D3NE01P
Produttore
SCA
Amperaggio:
250 A
Tipo di costruzione:
Presa da parete
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
250A 3P+N+T 6h 380-440V Morsetti a vite


