SCAME PARRE SPA - SCA899.AS8AM330 SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio - 800 A
Tipo di costruzione - Spina da parete
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
8001636313856
Codice prodotto
SCA899.AS8AM330
Cod. produttore
899.AS8AM330
Produttore
SCA
Amperaggio:
800 A
Tipo di costruzione:
Spina da parete
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
800A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare


