SCAME PARRE SPA - SCA899.AL5PR495 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio - 320 A
Tipo di costruzione - Spina(maschio)
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale dei contatti - CuZn
Confezione
1 PZ
EAN
8001636314648
Codice prodotto
SCA899.AL5PR495
Cod. produttore
899.AL5PR495
Produttore
SCA
Amperaggio:
320 A
Tipo di costruzione:
Spina(maschio)
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
320A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare


