SCAME PARRE SPA - SCA875.4512 COPERCHIO (SENZA VITI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 153 mm
Larghezza - 98 mm
Forma - Altri
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Confezione
140 PZ
Serie di prodotti
Serie WBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636159553
Codice prodotto
SCA875.4512
Cod. produttore
875.4512
Produttore
SCA
Lunghezza:
153 mm
Larghezza:
98 mm
Forma:
Altri
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no
COPERCHI. Descrizione Coperchi a vite (viti non incluse)


