SCAME PARRE SPA - SCA864.232 CURVA A 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro - 32 mm
Modello - A innesto
Con manicotto - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8001636035338
Codice prodotto
SCA864.232
Cod. produttore
864.232
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
32 mm
Modello:
A innesto
Con manicotto:
sì
ø32mm


