SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5425.KR PRESSACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8001636258744
Codice prodotto
SCA805.EX5425.KR
Cod. produttore
805.EX5425.KR
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Con controdado:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22