pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.5640 DADO FILETTATO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.5640 DADO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636124711

Codice prodotto

SCA805.5640

Cod. produttore

805.5640

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

M40X1,5 LIGHT GRIGIO