SCAME PARRE SPA - SCA805.5432 PRESSACAVO PASSO METRICO M32X1,5 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 42 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie UNION
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636124780
Codice prodotto
SCA805.5432
Cod. produttore
805.5432
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
42 mm
Per diametro cavo:
18...25 mm
Materiale:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


