pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.5420 PRESSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.5420 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 7...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636124766

Codice prodotto

SCA805.5420

Cod. produttore

805.5420

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

7...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

24 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

M20X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO