pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3349 PRESSACAVO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3349 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 34...44 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636016566

Codice prodotto

SCA805.3349

Cod. produttore

805.3349

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

34...44 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

68 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Pressacavo antistrappo in tecnopolimero con dispostivo antisvitamento, con dado.