pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA689.004 SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 7

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8001636279015

Codice prodotto

SCA689.004

Cod. produttore

689.004

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione IP55 con passacavi e chiusura ad 1/4 di giro 100x100x50 mm - Serie CUBOX.