pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA686.424 SCATOLA DI DERIVAZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8001636169576

Codice prodotto

SCA686.424

Cod. produttore

686.424

Produttore

SCA

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

80 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

IP56 GW 650°C HALOGEN FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO CON PARETI LISCE