SCAME PARRE SPA - SCA686.209 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636056319
Codice prodotto
SCA686.209
Cod. produttore
686.209
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì


