SCAME PARRE SPA - SCA685.008 SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 12
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie SCABOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636056234
Codice prodotto
SCA685.008
Cod. produttore
685.008
Produttore
SCA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
12
Colore:
Grigio
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
90 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì