pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA685.004 SCATOLA DER.100X100 C/PAS.IP55 - 685.004

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA685.004 SCATOLA DER.100X100 C/PAS.IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Numero di ingressi - 10

  • Inserimento dal retro -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636056180

Codice prodotto

SCA685.004

Cod. produttore

685.004

Produttore

SCA

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Quadrato

Tipo di montaggio:

Universale

Numero di ingressi:

10

Inserimento dal retro:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Resistente alle intemperie:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

IP55 GW 650°C HALOGEN FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO CON PASSACAVI