SCAME PARRE SPA - SCA675.4036B CENTRALINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636077932
Codice prodotto
SCA675.4036B
Cod. produttore
675.4036B
Produttore
SCA
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
434 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
420 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
95 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì