SCAME PARRE SPA - SCA674.1101 COPERCHIO CIECO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 256 mm
Altezza - 150 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8001636209753
Codice prodotto
SCA674.1101
Cod. produttore
674.1101
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
256 mm
Altezza:
150 mm
Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1101 - COPERCHIO MODULO 150X256 S FORI