SCAME PARRE SPA - SCA673.2102 CENTRALINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 1 
- Larghezza in numero di moduli - 2 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie DOMINO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636076485
Codice prodotto
SCA673.2102
Cod. produttore
673.2102
Produttore
SCA
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
130 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
84 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no