pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA661.0400-100 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA661.0400-100 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale - 230/400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636176871

Codice prodotto

SCA661.0400-100

Cod. produttore

661.0400-100

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

230/400 V

QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA. Serie commerciale: Serie MEGA. Grado di protezione: IP55. Unità di alimentazione (*): Alimentaz. dir. da int. gener. N° uscite disponibili: 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 400A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 230. KW