pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA661.0250-069 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA - 661.0250-069

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA661.0250-069 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636103778

Codice prodotto

SCA661.0250-069

Cod. produttore

661.0250-069

Produttore

SCA

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Tensione nominale:

230/400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

IP55 3P+N+T 250A 400V